- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- sk11 材料のおすすめ人気ランキング
sk11 材料のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新156件の「sk11 材料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「たけのこ 竹ちゃん」、「金属 切断 のこぎり」、「コバルトハイス ステップドリル」などの商品も取り扱っております。
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質SK-6刃数24山適合サイズ(mm)250
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。全長(mm)263適合機種250mm幅金工のこ厚さ(mm)0.65材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼質量(g)80呼称(mm)250
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質ハイス鋼刃数24山適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
¥569税込¥626
当日出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材にドリル径(Φmm)6.35表面処理HSSチタンコーティングシャンク形状六角軸
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。
ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。
配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250材質ハイスバイメタル
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)全長(mm)265板厚(mm)0.6刃厚(mm)0.61インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
¥399税込¥439
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。シャンク径(Φmm)6.35材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
切れ味重視
用途一般鋼仕様1枚補強粒度46厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に全長(mm)250材質バイメタル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。寸法(縦×横)(mm)20×10適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
独自開発の4枚刃形状。
刃寿命と切れ味が格段に向上。
従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比)
また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。
ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。
シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。
先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途鉄工用
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)表面処理黒染
スパイラル溝で切り粉の排出が非常にスムーズで刃先を長持ちさせます。
先端はシンニング加工により、披削材への食いつきが良くポンチングが不要です。
V溝(チップブレーカー機能)により切削を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。
チタンコーティングによる切削の溶着を防ぎ安定した連続作業が出来ます。
用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板の穴あけ作業
穴の拡大・バリ取り・面取り材質/仕上コバルトハイス鋼(M35)/チタンコーティングシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合板厚(mm)(板厚・ステンレス板)1.2、(鉄板)3.5まで
マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
トラスコ品番395-0549材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼全長(mm)65質量(g)31先端サイズ(ビスキャッチ)Φ16×25
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。
新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。
耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。
折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263材質/仕上バイメタル品。(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)。(鋸身)バネ鋼鋸刃呼称寸法(mm)250